MAVE B.V.
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
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Stellschrauben
07850
07850.160.060
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
Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Elektrolytisch verzinkt 45H M16X60
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
60 mm
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cup
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M16
dv
10
L (mm)
60
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E27-183
DIN
916
BS
4168-5
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Artikelnummern
Artikelnummer
07850.160.060
EAN
8715492165473
UBB
951351275874
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen