Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Schrauben
Kopfschrauben
51289
51289.040.020
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
Kreuzlochschraube mit Schlitz DIN 404 DIN 404 Rostfreistahl A1 50 M4X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
50
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
20 mm
Klasse
50
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
dh (min.)
2
dk (max.)
7
k (max.)
5
L (mm)
20
n
1
P
0.7
t (min.)
1.4
w
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
404
Artikelnummern
Artikelnummer
51289.040.020
EAN
8715494098403
UBB
500571738128
UNSPSC
31161501
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen