Schrauben
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
Schrauben
Kopfschrauben
51207
51207.040.004
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
Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf DIN 920 DIN 920 Rostfreistahl A2 M4X4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
50
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
4 mm
Klasse
50
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
Thread length (min.)
12
dk (max.)
5.5
Full thread if L ≤
14
k (max.)
2.4
L (mm)
4
n
0.6
P
0.7
t (min.)
1.2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
920
Artikelnummern
Artikelnummer
51207.040.004
EAN
8715494612906
UBB
500633186746
UNSPSC
31161504
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen