text.skipToContent text.skipToNavigation

Kopfschrauben mit Senkkopf ≈ DIN 1780 BSW BS ≈450 (1958) Messing Cu2 1/8X3/4

Spezifikationen

Durchmesser 1/8 Inch
Länge 3/4 Inch
Antriebsart Schlitz
Kopfform Senkkopf
Material Messing
Material technisch Cu2
Gewinde British Standard Whitworth
Threads per inch 40
Info
  • Whitworth thread (BSW) is not internationally recommended.
  • It is advised to use metric (M) thread.
  • Length over 2 inch are partially threaded, min. thread length is 1.3/4 inch.

Maße

A (max.) 0.219
B (max.) 0.056
H 0.032
J (min.) 0.027

Normen

BS 450

Artikelnummern

Artikelnummer 48220.031.019
EAN 8715492851017
UBB 950353218015
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.