text.skipToContent text.skipToNavigation

Rundkopf-Kerbnägel ISO 8746 ISO 8746 Aluminium 2,5X5MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material Aluminium
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.

Spezifikationen

Durchmesser 2.5 mm
Länge 5 mm
Material Aluminium
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d1 (nominal) is H11.

Maße

c ≈ 0.75
d1 2.5
d2 ≈ 2.7
D (mm) 2.5
dk (max.) 4.6
k (max.) 1.6
L (mm) 5
r ≈ 2.4
Tolerance +0/0.075

Normen

ISO 8746-A

Artikelnummern

Artikelnummer 39780.025.005
EAN 8717077327337
UBB 500651128778
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.