Oblíbené 2017
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
Stifte und Schlüssel
Kegelstifte
39012
39012.100.040
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
Kegelstifte mit innerem Spindelgewinde DIN 7978 DIN 7978 A Automatenstahl 10X40MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Automatenstahl
Info
The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
10 mm
Länge
40 mm
Material
Automatenstahl
Info
The nominal length (L, tolerance class js15) includes the rounded ends.
Maße
a ≈
1.2
d1
10
d2
6
D (mm)
10
L (mm)
40
r ≈
6
t1
10
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
≈E27-479
ISO
≈8736-A
DIN
7978-A
NEN
≈2463
Artikelnummern
Artikelnummer
39012.100.040
EAN
8715492794314
UBB
950359478522
UNSPSC
31163205
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen