Blechschrauben
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
Schrauben
Blechschrauben
26525
26525.048.032
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
Senkkopf, Innensechsrund ISO 14586 F Stahl Elektrolytisch verzinkt ST4,8X32MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.8 mm
Länge
32 mm
Antriebsart
Innensechsrund
Kopfform
Senkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.3
k (max.)
2.8
L (mm)
32
P
1.6
Socket
25
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
14586 F
Artikelnummern
Artikelnummer
26525.048.032
EAN
8717077251564
UBB
500649031449
UNSPSC
31161507
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen