Pomac Automation B.V.
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
Haken und Ösen
Ringschrauben
Ringschrauben metrisch
16010
16010.220.001
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
Ringschrauben metrisch CE-Kennzeichnung DIN 580 Stahl C15E Elektrolytisch verzinkt geschmiedet M22
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Stahl
Material technisch
C15E
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
If lifting eye bolts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
Lifting eye bolts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for lifting (such as for moving machines).geschmiedet
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M22
Material
Stahl
Material technisch
C15E
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
If lifting eye bolts form part of lifting equipment, CE marking is necessary.
Lifting eye bolts do not require CE marking if not used for lifting (as towing eyes for example) or if only used once for lifting (such as for moving machines).geschmiedet
Maße
d-D
M22
d1
50
d2
90
d3
50
e
18
h
90
L
36
P
2.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
3266
NEN
1927
BS
4278
DIN
580
Artikelnummern
Artikelnummer
16010.220.001
EAN
8715494508308
UBB
500621760320
UNSPSC
31161610
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen