text.skipToContent text.skipToNavigation

Zámečnické kleště Bessey SL 30m 300-120


Upínací síla až 8 500 N při utahovacím momentu 25 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Objednací číslo K0433.000.030
Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Jiný
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 300 - 300
Délka čelistí (mm) 120
Materiálová rukojeť Jiný
Max. úhel (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2110

Popis

Upínací síla až 8 500 N při utahovacím momentu 25 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0433.000.030
EAN 4008158034522
UBB 240180136311
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky SL30M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.