text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 10 x 25 mm


Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Otvor v bitu a hrot ve šroubu TORX® BO zabraňují nedovolenému povolení. Bezpečnostní šroubové spoje. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo
Velikost bitu (mm)
Zobrazit vše
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 10
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.5
HS kód
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

Popis

Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Otvor v bitu a hrot ve šroubu TORX® BO zabraňují nedovolenému povolení. Bezpečnostní šroubové spoje. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81582.010.026
EAN 4013288015853
UBB 203232029843
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066500001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.