text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Kraftform Kompakt M 1 kov, 39 dílný


Kraftform Kompakt M 1 Kov, 39 kusů 1x 8000 A Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 1/4",: 1x 8794 LA Zyklop prodlužovací nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",: 1x 8794 A Zyklop prodloužení s volnoběžkou, 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop prodloužení s volnoběžkou, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér pro bity Zyklop, 1/4", x 56 mm: 1x 816 R Šroubovák s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop 1/4",: 3x 851/4 Z bity: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z bity TORX®: PH 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 6x kombinované závitořezné bity 847 HSS: 1 x 5,5 x 89 mm: 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 HSS vrtáky do kovu: 1x 1441 SB Nástavec pro uchopení šroubů pro šroubovací čepele, dlouhé bity a L-klíče, s funkcí přidržení šroubů: 1x 247 Jednopólová zkoušečka fází: Kompaktní sada nářadí s 39 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro práci s kovem. Obsahuje neuvěřitelně rychlou ráčnu Zyklop Speed a příslušenství, 7 ručních a elektrických nástrčných hlavic, velikosti 5,5-13, 1 univerzální držák bitů, 13 bitů v délce 89 mm, 6 spirálových vrtáků do kovu o průměru 3-10 mm, 1 šroubovací kleště pro pevné uchycení šroubů, 1 jednopólový fázový tester 247, textilní box, velmi robustní a odolný, lze umístit ve svislé poloze do dílenské police pro pohodlné skladování, dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu, nízká hmotnost a objem pro zjednodušenou mobilitu.

Objednací číslo 81618.005.928
Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 12
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 7
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 39
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 13
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 300
HS kód
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt M 1 Kov, 39 kusů 1x 8000 A Rychloupínací ráčna Zyklop s pohonem 1/4",: 1x 8794 LA Zyklop prodlužovací nástavec s volně otočnou objímkou, dlouhý, 1/4",: 1x 8794 A Zyklop prodloužení s volnoběžkou, 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop prodloužení s volnoběžkou, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér pro bity Zyklop, 1/4", x 56 mm: 1x 816 R Šroubovák s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop 1/4",: 3x 851/4 Z bity: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z bity TORX®: PH 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 6x kombinované závitořezné bity 847 HSS: 1 x 5,5 x 89 mm: 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 HSS vrtáky do kovu: 1x 1441 SB Nástavec pro uchopení šroubů pro šroubovací čepele, dlouhé bity a L-klíče, s funkcí přidržení šroubů: 1x 247 Jednopólová zkoušečka fází: Kompaktní sada nářadí s 39 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro práci s kovem. Obsahuje neuvěřitelně rychlou ráčnu Zyklop Speed a příslušenství, 7 ručních a elektrických nástrčných hlavic, velikosti 5,5-13, 1 univerzální držák bitů, 13 bitů v délce 89 mm, 6 spirálových vrtáků do kovu o průměru 3-10 mm, 1 šroubovací kleště pro pevné uchycení šroubů, 1 jednopólový fázový tester 247, textilní box, velmi robustní a odolný, lze umístit ve svislé poloze do dílenské police pro pohodlné skladování, dodatečná ochrana povrchu díky textilnímu vnějšímu materiálu, nízká hmotnost a objem pro zjednodušenou mobilitu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81618.005.928
EAN 4013288178367
UBB 500627820789
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05135928001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.