text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 8790 HMB HF Nástrčná hlavice, s přidržovací funkcí, upínací část 3/8", 8 x 29 mm


Sada ořechů Zyklop s připojovacím rozměrem 3/8" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Objednací číslo 1F723241
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 29
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 29
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Type Zyklop Socket

Popis

Sada ořechů Zyklop s připojovacím rozměrem 3/8" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F723241
EAN 4013288193933
UBB 500686653683
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003742001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.