text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8790 C Impaktor Nástrčná hlavice, upínací část 1/2", 13 x 38 mm


Impaktor nástrčná hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr. Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků. S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. S šestihranným profilem a drážkou s vrtem. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Objednací číslo 2L993621
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 13
Délka (mm) 38
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Type Impactor Socket

Popis

Impaktor nástrčná hlavice pro použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky s 12,5 mm = 1/2" připojovací rozměr. Impaktor technologie se stará o nadprůměrné prostoje také v případě extrémních požadavků. S Take it easy identifikátorem nářadí s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. S šestihranným profilem a drážkou s vrtem. Šestihranný profil umožňuje přenášení vysoké síly a zatěžuje hrany matky popř. hlavy šroubu méně než dvanáctihranný profil. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2L993621
EAN 4013288210012
UBB 500713725728
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05004570001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.