text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Redukce 784 B B/1 x 1/4 x 43


Spojovací díl 3/8" s rychloupínací hlavou Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1) Se zajišťovací drážkou pro kuličku S připojovacím rozměrem vnitřního čtyřhranu 3/8"

Objednací číslo 7V061805
Délka (mm) 43
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 43
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 3/8 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Hexagonální (samice)
Typ na straně zásuvky Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Adapter

Čísla materiálu

Objednací číslo 7V061805
EAN 4013288008039
UBB 500643187643
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05042755001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.