text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Páková reverzibilní ráčna Zyklop Metal switch 1/2 palce 72 zubů


8004 C Zyklop Kovová ráčna s přepínací pákou a 1/2", pohonem, 1/2", x 281 mmZyklop Kovová ráčna s přepínací pákou. Štíhlé provedení pro práci i ve velmi stísněných prostorech. Ráčna s 72 zuby s jemným sklonem umožňuje malý úhel návratu 5°. Dodává se s přepínací pákou pro pohodlnou změnu směru a bezpečnou funkcí aretace zásuvky. Kovaná, celokovová ráčna

Objednací číslo 5F574564
Izolace Ne
Délka (mm) 281
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Délka (mm) 281
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/2 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 13.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne

Popis

8004 C Zyklop Kovová ráčna s přepínací pákou a 1/2", pohonem, 1/2", x 281 mmZyklop Kovová ráčna s přepínací pákou. Štíhlé provedení pro práci i ve velmi stísněných prostorech. Ráčna s 72 zuby s jemným sklonem umožňuje malý úhel návratu 5°. Dodává se s přepínací pákou pro pohodlnou změnu směru a bezpečnou funkcí aretace zásuvky. Kovaná, celokovová ráčna (chrom-molybdenová ocel) pro obzvláště vysokou robustnost a dlouhou životnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F574564
EAN 4013288174062
UBB 500643577470
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05004064001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.