text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Průchozí ráčna Zyklop Metal push 3/8 palce 38 zubů délka 222 mm


8003 B Zyklop Kovová ráčna s průchozím čtyřhranem a pohonem 3/8",, 3/8", x 222 mmZyklop Kovová ráčna s průchozím čtyřhranem. Štíhlá konstrukce pro práci i ve velmi stísněných prostorech. Dvojitá konstrukce zubů ráčny vytváří z 38 robustních zubů 76 jemných ozubení, která umožňují úhel návratu pouhých 4,7°. Velmi jednoduchá změna směru otáčení pomocí neo

Objednací číslo 8F272412
Izolace Ne
Délka (mm) 222
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Délka (mm) 222
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 3/8 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ano
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 9.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.7
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ano
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne

Popis

8003 B Zyklop Kovová ráčna s průchozím čtyřhranem a pohonem 3/8",, 3/8", x 222 mmZyklop Kovová ráčna s průchozím čtyřhranem. Štíhlá konstrukce pro práci i ve velmi stísněných prostorech. Dvojitá konstrukce zubů ráčny vytváří z 38 robustních zubů 76 jemných ozubení, která umožňují úhel návratu pouhých 4,7°. Velmi jednoduchá změna směru otáčení pomocí neodnímatelného průchozího čtyřhranu, poprvé také s bezpečnou funkcí aretace zásuvky. Kovaná, celokovová ráčna (chrom-molybdenová ocel) pro mimořádně vysokou robustnost a dlouhou životnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F272412
EAN 4013288174031
UBB 500643576639
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05004033001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.