text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nastavitelné klíče 6004 JOKER XS


6004 Samostavitelný klíč Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmMnoho uživatelů si přeje mít univerzální šroubovací nástroj s co nejširším rozsahem použití. Měl by to být jeden nástroj pro více metrických a imperiálních rozměrů. Měl by se automaticky přizpůsobit různým rozměrům šroubů. Měl by být bezpečný pro uchopení bez poškození čehokoli a měl by umožňov

Objednací číslo 8O425733
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 256
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče 24
Model s nízkou jiskrou Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 256
Izolační ochrana 1000 V Ne
Max. otvor klíče 24
Model s nízkou jiskrou Ne
Stupnice 19 - 24
Testováno VDE Ne
Model 6004 Joker

Popis

6004 Samostavitelný klíč Joker XS, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mmMnoho uživatelů si přeje mít univerzální šroubovací nástroj s co nejširším rozsahem použití. Měl by to být jeden nástroj pro více metrických a imperiálních rozměrů. Měl by se automaticky přizpůsobit různým rozměrům šroubů. Měl by být bezpečný pro uchopení bez poškození čehokoli a měl by umožňovat vysoké pracovní rychlosti. Díky svým průběžným a paralelním čelistem nahrazuje Joker 6004 několik velikostí jednotlivých klíčů. Při nasazování nástroje na šestihranný šroub nebo vrut se automaticky a plynule nastaví požadovaná velikost. Integrovaný pákový mechanismus bezpečně upíná šestihranný šroub nebo vrut mezi čelistmi, což výrazně snižuje riziko prokluzu nebo poškození. Funkce ráčny zajišťuje rychlé a důsledné šroubování bez nutnosti sejmutí nástroje. Pomocí obdélníkových hranolů s rohovou šířkou lze dosáhnout úhlu zpětného natočení pouhých 30°. Konstrukce s jedním ramenem ve spojení s ráčnovou funkcí a hranoly s rohovou šířkou umožňuje práci i ve stísněných prostorech. Nastavitelný Joker 6004 je univerzální šroubovací nástroj. Samočinné nastavení. Uchopení. Rozpínání.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O425733
EAN 4013288216892
UBB 500716846125
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05020099001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.