text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA L-KEY SET 950SB 950 SPKL/9 SM N MC


950/9 Sada L-klíčů Hex-Plus Multicolour 1 SB, metrická, černáLaser, 9 kusů 9x 950 SPKL L-klíč Multicolour, metrický: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmVysoce kvalitní sada L-klíčů s barevně odlišeným, praktickým plastovým pouzdrem. Díky tomu je nářadí rychle po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná do ruky i při nízkých teplotách. Materiál klipu odolný proti opotřebení zajišťuje bezpečné uložení L-klíčů i jejich snadné vyjmutí. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Kuličkový hrot na dlouhém rameni umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Laserem gravírované, a tím proti opotřebení odolné označení velikosti na L-klíčích pro rychlý přístup.

Objednací číslo 81611.073.495
Barva Sada s několika barvami
Design Plastová základna
Balení Jiný
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Sada s několika barvami
Design Plastová základna
Balení Jiný
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 9
Velikosti (mm) 1.5 - 10
Počet klíčů 9
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
S kulovou hlavou Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 652
Komoditní kód 8204110000
Model 950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Popis

950/9 Sada L-klíčů Hex-Plus Multicolour 1 SB, metrická, černáLaser, 9 kusů 9x 950 SPKL L-klíč Multicolour, metrický: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmVysoce kvalitní sada L-klíčů s barevně odlišeným, praktickým plastovým pouzdrem. Díky tomu je nářadí rychle po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť je příjemná do ruky i při nízkých teplotách. Materiál klipu odolný proti opotřebení zajišťuje bezpečné uložení L-klíčů i jejich snadné vyjmutí. Profil Hex-Plus nabízí větší styčnou plochu v hlavě šroubu. Efekt vrubování je tak omezen na minimum a poškození hlavy šroubu je víceméně vyloučeno. Kuličkový hrot na dlouhém rameni umožňuje spolehlivou práci i v obtížných montážních situacích. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i proti korozi, a dlouhou životnost. Laserem gravírované, a tím proti opotřebení odolné označení velikosti na L-klíčích pro rychlý přístup.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81611.073.495
EAN 4013288165688
UBB 500627648297
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 05073593001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.