text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 247 SB Jednopólová zkoušečka napětí, 0.5 x 3 x 70 mm


Jednopólová zkoušečka napětí pro zjištění střídavého napětí až do 250 V. S praktickým klipem k zasunutí.

Objednací číslo 7G390860
Napájení Z testovacího objektu (bez baterie)
Test spojitosti Ne
Délka čepele (mm) 70
Šířka čepele (mm) 3
Indikace napětí Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Napájení Z testovacího objektu (bez baterie)
Test spojitosti Ne
Délka čepele (mm) 70
Šířka čepele (mm) 3
Indikace napětí Jiný
Vnitřní základní zatížení Ne
Jednopólová indikace fáze Ano
Detekce napětí bez kontaktu Ne
Podržení dat Ne
Podsvícení LC-indikace Ne
Ochrana testovacího přístroje Ne
Blesk z měřicího bodu Ne
Rozsah měření napětí (V) 150 - 250
Indikace směru otáčení pole Ne
Přepínatelná zátěž Ne
Typ zkoušky 1-pólový
Měření odporu (Ohm) 0
Použitelné při srážkách Ne
Rozsah měření odporu (kOhm) 0 - 0
Značka Wera
HS kód

Popis

Jednopólová zkoušečka napětí pro zjištění střídavého napětí až do 250 V. S praktickým klipem k zasunutí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G390860
EAN 4013288181664
UBB 500643291429
UNSPSC 41113676
Výrobní číslo položky 05100100001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.