text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM BIG PACK 300 16PC


Kraftform Big Pack 300, 14 kusů 3x 350 PH Šroubovák pro křížové šrouby: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Šroubovák pro šrouby TORX®: Šroubovák pro šrouby s drážkou: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Šroubovák pro šro

Objednací číslo 2W435112
Izolace Ano
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Balení Box
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 3
Počet křížových šroubováků PZ 3
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 3
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 5
Celkový počet nástrojů 14
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Konstrukce rukojeti Jiný
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 0
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
Type Phillips/Pozidriv/Torx/Slotted Screwdriver Set

Popis

Kraftform Big Pack 300, 14 kusů 3x 350 PH Šroubovák pro křížové šrouby: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PH 3x150 mm 3x 355 PZ Šroubovák pro šrouby Pozidriv: Šroubovák PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm, PZ 3x150 mm 5x 367 Šroubovák pro šrouby TORX®: Šroubovák pro šrouby s drážkou: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 1x 334 Šroubovák pro šrouby s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Šroubovák pro šrouby s drážkou: 0,8x4x100 mm, 0,6x3,5x100 mm 2x Stojan na šroubováky Kraftform: 190 x 50 mmKompletní sada šroubováků se všemi šroubováky, které profesionál potřebuje. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos točivého momentu. Laserový hrot - pro šrouby s drážkou, Phillips a Pozidriv - se doslova zakousne do hlavy šroubu, a tím zabrání jakémukoli vyklouznutí z hlavy šroubu. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů: barevné označení podle profilu a velikosti. Funkce proti odvalování zabraňuje jakémukoli nepříjemnému odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W435112
EAN 4013288163622
UBB 500643291833
UNSPSC 27111728
Výrobní číslo položky 05105630001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.