text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7780 Nástrčný plochý klíč, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mm


7780 Otevřená koncová vložka, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmOtevřená koncová vložka, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Objednací číslo 1B728596
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 61
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 120
Celková délka (mm) 120
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 61
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Velikost klíče malá (mm) 38
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 12
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 52
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Obdélníková montáž Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 7780
Type Open End Insert

Popis

7780 Otevřená koncová vložka, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmOtevřená koncová vložka, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B728596
EAN 4013288196880
UBB 500686632497
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078686001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.