text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 7780 Nástrčný plochý klíč, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mm


7780 Otevřená koncová destička, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mmOtevřená koncová destička, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Objednací číslo 2I904574
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 58
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 19
Celková délka (mm) 58
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Velikost klíče malá (mm) 19
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 7
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 32
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 7780
Type Open End Insert

Popis

7780 Otevřená koncová destička, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mmOtevřená koncová destička, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I904574
EAN 4013288196781
UBB 500686630418
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078676001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.