text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 7775 Nástrčný očkový klíč, otevřený, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 49 mm


7775 Otevřená kruhová vložka klíče, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 49 mmOtevřená kruhová vložka klíče, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Objednací číslo 1O603629
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Koncovka s otevřeným kroužkem
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 49
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 18
Celková délka (mm) 49
Design Koncovka s otevřeným kroužkem
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 49
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 18
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 15
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 33
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ano
Značka Wera
HS kód
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Popis

7775 Otevřená kruhová vložka klíče, 9x12 mm, 9x12 x 18 x 49 mmOtevřená kruhová vložka klíče, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O603629
EAN 4013288196415
UBB 500686627208
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078656001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.