text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7772 C 9 x 12 x 1/2


7772 C Ráčnová vložka, reverzibilní, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mmRáčnová vložka, reverzibilní, pro 1/2", čtvercové nástrčné klíče a 1/2", připojovací díly se čtyřhranným pohonem, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Objednací číslo 2I197706
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 23
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 83
Celková délka (mm) 122
Design Kování s ráčnou
Izolace Ne
Výška 23
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 9x12 mm
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.7
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Obdélníková montáž Ano
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 772 C
Type Ratchet Insert

Popis

7772 C Ráčnová vložka, reverzibilní, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mmRáčnová vložka, reverzibilní, pro 1/2", čtvercové nástrčné klíče a 1/2", připojovací díly se čtyřhranným pohonem, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2I197706
EAN 4013288196453
UBB 500686625228
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078637001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.