Příslušenství
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Příslušenství
9P193713
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
Wera 7771 Nástrčný očkový klíč, 9x12 mm, 9x12 x 9 x 41 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P193713
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design
Kroužková koncovka
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
41
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
9
Celková délka (mm)
41
Design
Kroužková koncovka
Ochrana povrchu
Jiný
Délka (mm)
41
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
9x12 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
9
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy malá (mm)
8
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
Jiný
Velikost klíče velká (palce)
Jiný
Šířka hlavy malá (mm)
22
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Wera
HS kód
Zobrazit
Model
7771
Type
Ring Spanner Insert
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P193713
EAN
4013288196170
UBB
500686622415
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05078622001