text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit sortiment Bit-Check Universal 4 7 kusů


Bit-Check 7 Universal 4, 7 kusů 1x 893/4/1 K Univerzální držák bitů: 1x 851/1 Z bity: 1/4", x 50 mm: PH 2 x 25 mm 2x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rychlý přehled o dostupných nástrojích. Nepotřebné bity se jednoduše znovu vloží do sady a neztra

Objednací číslo 4O349417
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 1
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 7
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 1
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 7 Universal 4, 7 kusů 1x 893/4/1 K Univerzální držák bitů: 1x 851/1 Z bity: 1/4", x 50 mm: PH 2 x 25 mm 2x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rychlý přehled o dostupných nástrojích. Nepotřebné bity se jednoduše znovu vloží do sady a neztratí se. Jednoduché přenášení např. v kapse košile. Součástí je univerzální držák se silným permanentním magnetem pro odběr bitů s šestihrannou hlavou . Lze vložit do elektrického šroubováku nebo použít ve sklíčidle elektrické vrtačky. Vícekomponentní kontrola bitů, kterou lze umístit ve svislé poloze pro trvale bezpečné uložení bitů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O349417
EAN 4013288179265
UBB 500686597427
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05135810001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.