text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera Bit-Check 30 Metal 1, 30 dílný


Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Včetně univerzálního držáku se silným permanentním magnetem pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky. Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check pro dlouhodobé uložení bitů.

Objednací číslo 5H999536
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 8
Počet bitů PZ (křížová hlava) 9
Počet bitů Torx 6
Počet bitů drážka 3
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 8
Počet bitů PZ (křížová hlava) 9
Počet bitů Torx 6
Počet bitů drážka 3
Počet bitů celkem 29
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 3
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
HS kód
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Včetně univerzálního držáku se silným permanentním magnetem pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4". Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky. Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check pro dlouhodobé uložení bitů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H999536
EAN 4013288179838
UBB 500643335408
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057434001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.