text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 851/1 IMP DC PH DIY Impaktor PH bity, PH 2 x 25 mm, 10 dílný


Kvalitní bity na šrouby Phillips. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 0I909273
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 10
Počet bitů celkem 10
S magnetickým držákem Ne
Velikost připojení (mm) 4
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
HS kód
Model 851/1 IMP DC
Type Bit Set

Popis

Kvalitní bity na šrouby Phillips. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0I909273
EAN 4013288157638
UBB 500643373847
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05057616001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.