text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 840/1 Z Bity Hex-Plus BO, 3 x 25 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šrouby BO s vnitřním šestihranem mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo
Velikost bitu (mm)
Zobrazit vše
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.2
HS kód
Model 840/1 Z BO
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Šrouby BO s vnitřním šestihranem mají v připojovacím profilu vyčnívající čep. Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s "normálním" nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81154.000.030
EAN 4013288038562
UBB 500625430821
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056343001

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.