text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 3869/4 Nástavce nástrčných klíčů z nerezové oceli, 10 x 50 mm


Sada kvalitních ořechů z nerezové oceli na šrouby s vnějším šestihranem. Nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi. Nemagnetické provedení, s přídržnou pružinou. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 81596.100.050
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 10
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 10
HS kód
Type Nut Setter

Popis

Sada kvalitních ořechů z nerezové oceli na šrouby s vnějším šestihranem. Nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi. Nemagnetické provedení, s přídržnou pružinou. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81596.100.050
EAN 4013288118141
UBB 500511640640
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05071224001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.