text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 899/4/1 S Univerzální držák, 1/4" x 200 mm


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Zvlášť silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Zvlášť silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 7Z372152
Délka (mm) 200
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 200
Magnetický Ano
Rychle vyměnitelná hlava Ne
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
HS kód
Model 899/4/1 S
Type Bit Holder

Popis

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. Pouzdro z nerezové oceli pro mimořádnou ochranu proti korozi. Zvlášť silný pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Zvlášť silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z372152
EAN 4013288105301
UBB 500643512600
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05160979001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.