text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 894/4/1 K Univerzální držák, 1/4" x 51 mm


Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 0S795024
Délka (mm) 51
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 51
Magnetický Ne
Rychle vyměnitelná hlava Ano
Velikost vložení bitu 1/4 palce
Velikost vloženého bitu (mm) 6.3
Velikost vložení stroje 1/4 palce
Velikost vložení stroje (mm) 6.3
Držák zásuvky Ne
Značka Wera
HS kód
Model 894/4/1 K

Popis

Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3. S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S795024
EAN 4013288017512
UBB 500643509408
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05053522001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.