text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 867/4 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem, 27 IPR x 50 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS® s pojistným kolíkem. 5hranný profil TORX PLUS® s dírou. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 9O531909
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 27
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 867/4 IPR TORX PLUS

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS® s pojistným kolíkem. 5hranný profil TORX PLUS® s dírou. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O531909
EAN 4013288156952
UBB 500643444630
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05134656001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.