text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 334 SK 0.6X3.5X75


334 SK Šroubovák na šrouby s drážkou, 0,6 x 3,5 x 75 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus se šestihrannou čepelí. Tvrdé úchopové zóny pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu pro rychlou a málo únavnou práci. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a razítka veliko

Objednací číslo 7I559912
Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 230
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Pravý
Izolace Ne
Celková délka (mm) 230
Antimagnetický Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 75
Šířka čepele (mm) 3.5
Tloušťka čepele (mm) 0.6
Funkce upínání Ne
Přesný model Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Typ hřídele Šestihran
Konstrukce rukojeti 2-komponentní
Průměr čepele (mm) 3.5
Šířka klíče (šestihranný pohon) (mm) 4
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon Šestihran
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku Ne
Vypouklé ostří Ne
Otočný uzávěr Ne
Průběžná čepel Ne
S ochranou proti přetočení Ano
S údernou čepičkou Ne
Značka Wera
Model 334 SK
Type Slotted Screwdriver

Popis

334 SK Šroubovák na šrouby s drážkou, 0,6 x 3,5 x 75 mmVysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus se šestihrannou čepelí. Tvrdé úchopové zóny pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu pro rychlou a málo únavnou práci. ",Take it easy", vyhledávač nástrojů s barevným označením podle profilů a razítka velikosti - pro snadný a rychlý přístup k požadovanému nástroji. Šestihranný prvek proti odvalování zabraňuje jakémukoli odvalování na pracovišti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7I559912
EAN 4013288108036
UBB 500643191439
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05007670001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.