text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 300 IP Indikátor utahovacího momentu TORX PLUS®, 8 IP x 1,2 Nm


Momentový šroubovák Wera s pevným utahovacím momentem na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. S ochranou proti manipulaci. Štíhlá šestihranná čepel. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Objednací číslo 0L029811
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 1.2 - 1.2
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Type Torx Plus Torque Indicator IP8

Popis

Momentový šroubovák Wera s pevným utahovacím momentem na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. S ochranou proti manipulaci. Štíhlá šestihranná čepel. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0L029811
EAN 4013288093431
UBB 500643620692
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05028042001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.