text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 300 IP 7 IPX65 - 0.9 NM


Momentový šroubovák 300 IP TORX PLUS®, 7 IP x 0,9 NmMomentový šroubovák Wera s pevným momentem pro zapuštěné šrouby TORX PLUS®. Odolný proti manipulaci a s tenkou šestihrannou čepelí. Neomezený krouticí moment pro povolování zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé

Objednací číslo 7S882826
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 170
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení Jiný
S tónovým signálem Ne
Utahovací moment (Nm) 0.9 - 0.9
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 4
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Type Torx Plus Torque Indicator IP7

Popis

Momentový šroubovák 300 IP TORX PLUS®, 7 IP x 0,9 NmMomentový šroubovák Wera s pevným momentem pro zapuštěné šrouby TORX PLUS®. Odolný proti manipulaci a s tenkou šestihrannou čepelí. Neomezený krouticí moment pro povolování zadřených šroubů. Vícesložková rukojeť Kraftform pro příjemnou, ergonomickou práci, která zabraňuje tvorbě puchýřů a mozolů. Tvrdé úchopové zóny pro vysoké pracovní rychlosti, zatímco měkké zóny zajišťují vysoký přenos krouticího momentu.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S882826
EAN 4013288093394
UBB 500643620445
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05028041001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.