text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šestihranný klíč 967 SPKXL TORX® Multicolour TX 20 x 137


967 SPKXL TORX® L-klíč Vícebarevný, dlouhý, TX 20 x 137 mmWera L-klíč s hadicovým pouzdrem pro ochranu prstů, ergonomické a pohodlné držení i při nízkých teplotách. Kulička na dlouhém rameni umožňuje bezpečnou práci se šrouby TORX® i v obtížných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i před korozí, a

Objednací číslo 8W217825
Izolace Ne
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Velikost (TX) 20
Izolační ochrana 1000 V Ne
S otvorem Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 967 SPKXL
Type Torx L-Key

Popis

967 SPKXL TORX® L-klíč Vícebarevný, dlouhý, TX 20 x 137 mmWera L-klíč s hadicovým pouzdrem pro ochranu prstů, ergonomické a pohodlné držení i při nízkých teplotách. Kulička na dlouhém rameni umožňuje bezpečnou práci se šrouby TORX® i v obtížných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu, a to i před korozí, a dlouhou životnost. Vymazané, a proto otěruvzdorné značení velikosti na L-klíči pro rychlý přístup.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W217825
EAN 4013288194312
UBB 500686610865
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05024485001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.