text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSSE M14


Objednací číslo 5T159848
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 88
Průměr šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Völkel
HS kód
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T159848
EAN 4022835912163
UBB 500691321946
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 91216
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.