My Favorites
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
Správa baterií
Baterie
C7505.004.106
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
VART LL EXTRA ALK BLS A4PC 4106 LR06/AA
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
C7505.004.106
Jmenovité napětí (V)
1.5
Design
Alkalický mangan
Hmotnost
23.2
Označení velikosti
Mignon
Kapacita (mAh)
2750
Průměr
14.5
Označení IEC
LR 6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
1.5
Design
Alkalický mangan
Hmotnost
23.2
Označení velikosti
Mignon
Kapacita (mAh)
2750
Průměr
14.5
Označení IEC
LR 6
Další údaje
AA/AM 3
Vhodné pro aplikace EX
Ne
Výška včetně pólu (mm)
50.5
Počet buněk
4
Značka
Varta
Váha kusu (g)
96
HS kód
Zobrazit
Model
LONGLIFE
Type
Alkaline Battery
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
C7505.004.106
EAN
4008496525157
UBB
500504018069
UNSPSC
26111702
Výrobní číslo položky
4106101414
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce