text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Völkel Ruční závitníky DIN 352 M5


Objednací číslo 7B485407
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód
Type Intermediate Hand Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B485407
UBB 500690936850
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 29034-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.