text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 5X10-3X30


Keramicky osazené hroty PREMIUM jsou ideální pro obrábění nástrojových ocelí s vysokou pevností a třídou účinně až do nejnižších tolerančních rozsahů. Tyto nástroje charakterizují maximální možné doby stání pro operace odjehlování, srážení hran a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledného povrchu lze dosáhnout nejlepších výsledků

Objednací číslo 7P278422
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 30
Průměr (mm) 5
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 3
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 30
Průměr (mm) 5
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 3
Granulace 80
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Typ částic Corundum
Fréza Ano

Popis

Keramicky osazené hroty PREMIUM jsou ideální pro obrábění nástrojových ocelí s vysokou pevností a třídou účinně až do nejnižších tolerančních rozsahů. Tyto nástroje charakterizují maximální možné doby stání pro operace odjehlování, srážení hran a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledného povrchu lze dosáhnout nejlepších výsledků na obrobcích z HSS.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7P278422
EAN 9003170020305
UBB 500572075454
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2030
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.