text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 5X10-3X30


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků povrchu na těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále

Objednací číslo 1F763932
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 30
Průměr (mm) 5
Materiál Aluminium oxide
Granulace 90
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 30
Průměr (mm) 5
Materiál Aluminium oxide
Granulace 90
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků povrchu na těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F763932
EAN 9003170020275
UBB 500572076288
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2027
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.