text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 32 x 32-6 x 40


Pryskyřičné hroty PREMIUM pro přímou brusku mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu komfortu a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, úkosů a lámání hran na litině a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Objednací číslo 1A590591
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr (mm) 32
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr (mm) 32
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Jiný
Fréza Ano

Popis

Pryskyřičné hroty PREMIUM pro přímou brusku mají díky svému složení účinek snižující vibrace, a proto mají nízkou citlivost na nárazy, což vede k většímu komfortu a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto hroty ideální pro odstraňování otřepů, úkosů a lámání hran na litině a poskytují výsledky nejvyšší kvality.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A590591
EAN 9003171236446
UBB 500572169596
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 123644
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.