text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Válcový trn 32 x 40-6 x 40


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na těžko přístupných místech povrchu. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimálnímu sladění výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále k

Objednací číslo 1Y932134
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 32
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 40
Průměr 32
Materiál Aluminium oxide
Držák hřídele (mm) 6
Granulace 46
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Typ částic Corundum
Fréza Ano
Značka Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jedinou možností, jak dosáhnout kvalitních výsledků na těžko přístupných místech povrchu. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odjehlování, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimálnímu sladění výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y932134
EAN 9003170022484
UBB 500572071560
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2248
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.