text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Tyrolit Válcový trn 122868 25X10 S6X40 60 P5


Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odstraňování otřepů, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Objednací číslo T6370.260.060
Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 60
Průměr 25
Materiál Aluminium oxide
Granulace 60
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Tvar hlavy Válec
Délka hřídele (mm) 60
Průměr 25
Materiál Aluminium oxide
Granulace 60
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 35
HS kód
Type Ceramic Mounted Point

Popis

Keramické osazené hroty PREMIUM jsou často jediným způsobem, jak dosáhnout kvalitních výsledků na povrchu v těžko přístupných místech. Hroty zaručují nejdelší možnou životnost při odstraňování otřepů, srážení úkosů a lámání hran. Díky optimální koordinaci výkonu třísky a výsledku povrchu, kterého má být dosaženo, lze dosáhnout nejlepších výsledků na široké škále kvalit oceli.

Čísla materiálu

Objednací číslo T6370.260.060
EAN 9003171228687
UBB 500503096520
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 122868
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.