text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45

Objednací číslo 7H044422
Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 13
Vhodné pro ocel Ano

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Celková délka (mm) 45
Průměr šachty (mm) 3
Pracovní délka (mm) 13
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 6
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG

Popis

Výroba frézy TYROLIT PREMIUM*** probíhá na moderních brusných automatech CNC. Vzniká tak výkonný precizní nástroj, který má předpoklady pro dosažení optimálních výsledků broušení. S touto tvrdokovovou frézou dosáhnete nejlepší trvanlivosti a životnosti u téměř všech materiálů. Výběrem správného stroje, správných otáček a pracovní rychlosti i vhodného tvaru frézy a ozubení vytvoříte základ pro ŠPIČKOVÉ výsledky.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7H044422
EAN 9003177661402
UBB 500572229242
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 766140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.