text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X32-6X77


Výroba frézy TYROLIT PREMIUM*** probíhá na moderních brusných automatech CNC. Vzniká tak výkonný precizní nástroj, který má předpoklady pro dosažení optimálních výsledků broušení. S touto tvrdokovovou frézou dosáhnete nejlepší trvanlivosti a životnosti u téměř všech materiálů.

Objednací číslo T6380.768.898
Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 77
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Ve tvaru plamene
Celková délka (mm) 77
Průměr šachty (mm) 6
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 32
Vhodné pro litinu Ano
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 12
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 54
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Objednací číslo T6380.768.898
EAN 9003177688980
UBB 500625554588
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 768898
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.