text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný papír v roli 40 x 25 m K400


S těmito všestrannými válci BASIC na tkanině můžete bez námahy vyrovnávat, vyhlazovat a dokonce provádět lehké odjehlování. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální pro broušení za sucha a pokaždé poskytují vynikající výsledky. Ať už jste začátečník nebo odborník, s válečky na textilním podkladu budete dobře vybaveni.

Objednací číslo 5Y509774
Šířka (mm) 40
Typ Roll
Délka (mm) 25000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 40
Typ Roll
Délka (mm) 25000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 400
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn

Popis

S těmito všestrannými válci BASIC na tkanině můžete bez námahy vyrovnávat, vyhlazovat a dokonce provádět lehké odjehlování. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální pro broušení za sucha a pokaždé poskytují vynikající výsledky. Ať už jste začátečník nebo odborník, s válečky na textilním podkladu budete dobře vybaveni.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y509774
EAN 9003177058523
UBB 500572194412
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 705852
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.