text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Brusný papír v roli 25 x 50 m K120


S těmito všestrannými válci BASIC na tkanině můžete bez námahy vyrovnávat, vyhlazovat a dokonce provádět lehké odjehlování. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální pro broušení za sucha a pokaždé poskytují vynikající výsledky. Ať už jste začátečník nebo odborník, s válečky na textilním podkladu budete dobře vybaveni.

Objednací číslo 7F277608
Šířka (mm) 25
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka (mm) 25
Typ Roll
Délka (mm) 50000
Materiál nosiče Papír
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro nátěry Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 120
Netkaná textilie - jemnost Jemnost fajn

Popis

S těmito všestrannými válci BASIC na tkanině můžete bez námahy vyrovnávat, vyhlazovat a dokonce provádět lehké odjehlování. Díky otevřenému rozložení zrn jsou ideální pro broušení za sucha a pokaždé poskytují vynikající výsledky. Ať už jste začátečník nebo odborník, s válečky na textilním podkladu budete dobře vybaveni.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F277608
EAN 9003177058301
UBB 500572189719
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 705830
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.