text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ocelový kartáč 260X10X28X135


Ruční kartáč PREMIUM je vhodný pro téměř všechny úkoly. Tento nástroj umožňuje odstraňování otřepů, čištění svarových švů a čištění povrchů na obrobcích z NF kovů. Vysoce kvalitní rukojeť z bukového dřeva poskytuje maximální pohodlí obsluhy a mosazný drát zajišťuje nejlepší výsledky při opracování neželezných kovů.

Objednací číslo 7Q326528
Délka (mm) 260
Materiál Mosaz
Průměr drátu (mm) 10
Baleno po 24
Pouze celé balení

Specifikace

Délka (mm) 260
Materiál Mosaz
Průměr drátu (mm) 10

Popis

Ruční kartáč PREMIUM je vhodný pro téměř všechny úkoly. Tento nástroj umožňuje odstraňování otřepů, čištění svarových švů a čištění povrchů na obrobcích z NF kovů. Vysoce kvalitní rukojeť z bukového dřeva poskytuje maximální pohodlí obsluhy a mosazný drát zajišťuje nejlepší výsledky při opracování neželezných kovů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q326528
EAN 9003171996784
UBB 500572203163
UNSPSC 27111907
Výrobní číslo položky 199678
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.